Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Kraft-Seitenschneider, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1013
EAN/GTIN:
     4042146014776
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 180mm
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • 30° abgewinkelter Kopf
  • lange Schneiden
  • für verschiedene Drahtarten geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für alle Drahtarten, Pianodraht
Durchmesser D:
29.0 mm
Ø Draht in mm:
2.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
30° abgewinkelt
Gewicht [g]:
260 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1013
HRC:
58 +- 3
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749
Schneidenlänge S mm:
21,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, ks tools kraftseitenschneider, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.