Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1024
EAN/GTIN:
     4042146014882
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • flachrunde Backen
  • gezahnte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit integrierter Schneide
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.0 mm
Kopfhöhe (A2):
3.0 mm
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
4.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
gerade
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1024
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
75.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745
Schneidenlänge S mm:
16,0 mm
Variantenartikel:
115.1023
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.