Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring-Zange, geriffelt, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1048
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1048
EAN/GTIN:
     4042146161746
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • mit tauchisoliertem Griff
  • geriffelte und winkelförmige Spitzen
  • mit selbstschließendem Mechanismus
  • zur Montage und Demontage von Sprengringen
  • für Außensicherungsringe
  • kein Wegspringen durch Haltestanzung
  • Chrom-Molybdän

Ideal geeignet zur Montage und Demontage von Sprengringen an Antriebswellen bei z.B. Volkswagen, Mercedes und Opel.    
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Aussen-Sicherungsringe
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
220 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1048
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
0-20 mm
Zubehör:
mit geriffelten Spitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.