Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1317
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1317
EAN/GTIN:
     4042146151884
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • gezahnte Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
13.0 mm
Kopfhöhe (A2):
7.0 mm
Durchmesser D1:
20.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Farbe:
rot
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1317
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
63.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745
Variantenartikel:
115.1316
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.