Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1322
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1322
EAN/GTIN:
     4042146151938
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5748
  • lange Schneiden
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit tauchisoliertem Griff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
9.0 mm
Durchmesser D2:
33.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
380 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1322
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
41.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5748
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Variantenartikel:
115.1320
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.