Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Wasserpumpenzange, 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1350
EAN/GTIN:
     4042146152959
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • verzahnte Greifflächen
  • optimale Kraftübertragung
  • mit verstellbarem Rillengewerbe
  • progressive Verzahnung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
45.0 mm
Form:
7Stufen-Rillengewerbe
Funktions-Attribut 1:
ohne Verriegelung
Gewicht [g]:
380 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Gewerbe:
7
Herstellernummer:
115.1350
Gesamtlänge L1 in mm:
265.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
10.1/2 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
max. Zangenöffnung (A) in mm:
46 mm
Variantenartikel:
115.1350
Weitere Suchbegriffe: ks tools wasserpumpenzange, wapu zange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.