Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange, 1.1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.2000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2000
EAN/GTIN:
     4042146014905
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • in Anlehnung an DIN 8976
  • verzahnte Greifflächen
  • optimale Kraftübertragung
  • Kopf und Gewerbe geschliffen
  • rot pulverlackiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
35.0 mm
für max. Rohrdurchmesser:
1.1/4 "
Form:
7Stufen-Rillengewerbe
Funktions-Attribut 1:
ohne Verriegelung
Gewicht [g]:
310 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
115.2000
Gesamtlänge L1 in mm:
240.0 mm
Teillänge L2 in mm:
36.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
10 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
rot pulverlackiert
max. Zangenöffnung (A) in mm:
45 mm
Norm:
DIN 8976
Variantenartikel:
115.1000
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 240 mm, wapu zange, ks tools wasserpumpenzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.