Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER Kombinationszange, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Zangen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.2103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2103
EAN/GTIN:
     4042146771037
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5748
  • extra schlanke Bauform
  • lange Schneiden
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneide
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
7.0 mm
Durchmesser D2:
30.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht [g]:
300 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.2103
Gesamtlänge L1 in mm:
205.0 mm
Teillänge L2 in mm:
43.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5748
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Variantenartikel:
115.2101
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.