Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER Diagonal-Seitenschneider, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Zangen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.2233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2233
EAN/GTIN:
     4042146771112
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • extra schlanke Bauform
  • lange Schneiden
  • für verschiedene Drahtarten geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
24.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht [g]:
290 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.2233
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749
Schneidenlänge S mm:
22,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Variantenartikel:
115.2231
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.