Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenloser Schlauch-Abklemm-Zangen-Satz, abgewinkelt, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.5010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.5010
EAN/GTIN:
     4042146695388
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen-satz 3-teilig
  • stufenlos
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen von 20,0 bis 74,0 mm
  • für gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht
  • eine Beschädigung des Schlauches wird vermieden
  • flexible Backen ermöglichen universellen Einsatz
  • schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
895 g
Herstellernummer:
115.5010
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlauchaußendurchmesser mm:
20 - 74 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, ks tools zangensatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.5012
ab € 16,66*
Sonstiges
KS Tools
115.5013
ab € 20,77*
Sonstiges
KS Tools
115.5014
ab € 49,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.