Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwirbelzange, 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1301
EAN/GTIN:
     4042146350362
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange
  • linksdrehend
  • gezahnte Ausführung
  • 30° abgeschrägte Backen
  • mit Zusatzschneide
  • ermöglicht exaktes, sekundenschnelles Wirbeln
  • geeignet für Draht bis 1,0 mm
  • schmale Nase für optimale Beweglichkeit
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
10.0 mm
Ø Draht in mm:
1.0 mm
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
116.1301
Gesamtlänge L1 in mm:
215.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Variantenartikel:
116.1301
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/7V705sZ1dno
Weitere Suchbegriffe: ks tools drahtwirbelzange, drahtwirbelzange, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.