Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstöffnende Monierzange, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1411
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1411
EAN/GTIN:
     4042146151662
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
  • in Anlehnung an DIN/ISO 9242
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Kopf geschliffen
  • selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder
  • zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht
  • in Öl gehärtet
  • schwarze Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
23.0 mm
Kopfhöhe (A2):
20.0 mm
Durchmesser D:
30.0 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
116.1411
Gesamtlänge L1 in mm:
220.0 mm
Teillänge L2 in mm:
17.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
9 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN ISO 9242
Variantenartikel:
116.1411
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.