Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleirohr-Aufweitzange, 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.7000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.7000
EAN/GTIN:
     4042146015148
Suchbegriffe:
Aufweitzange
Dreidorn Spreizzange
Dreidornspreizzange
Dreidornzange
  • zum Aufweiten von Bleirohren bis max. Ø 1.1/2"
  • pulverbeschichtet
  • Zangenkörper aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
38,1 mm
Durchmesser in Zoll:
1.1/2"
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
116.7000
Gesamtlänge L1 in mm:
240.0 mm
Teillänge L2 in mm:
60.0 mm
Material1:
Stahlblech
Material2:
rot pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: aufweitzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.