Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer mit Schutzisolierung, Kopf Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1126
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1126
EAN/GTIN:
     4042146300961
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
  • Isolierung nach IEC 60900
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
25.0 mm
Ersatzkopf:
117.1128
Gewicht [g]:
560 g
Herstellernummer:
117.1126
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
105.0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Rückschlagfrei:
Ja
Stielart:
Kunststoff
Stiel auswechselbar:
Nein
Variantenartikel:
117.1126
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1128
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.