Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer mit Schutzisolierung, Kopf Ø 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1131
EAN/GTIN:
     4042146300954
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
  • Isolierung nach IEC 60900
  • aus Kunststoff
  • ohne Metallteile
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
55.0 mm
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
117.1131
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
82.0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Rückschlagfrei:
Ja
Stielart:
Kunststoff
Stiel auswechselbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.