Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider mit Schutzisolierung, 610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1256
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1256
EAN/GTIN:
     4042146329603
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Stahlrohrschenkeln und Exzenternachstellung
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus hochvergütetem Sonderstahl
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzmesserkopf:
117.1257
Funktions-Attribut 1:
mit auswechselbarem Messerkopf
Gewicht [g]:
2700 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1256
Kopfbreite D in mm:
79 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
610.0 mm
Teillänge L2 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
8.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.