Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Flachrundzange, gebogen, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1294
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1294
EAN/GTIN:
     4042146328361
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
15.5 mm
Durchmesser D2:
4.0 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
170 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1294
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
51.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
11,0 mm
Kopfhöhe (A):
9.5 mm
Variantenartikel:
117.1292
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, vde flachrundzange 160mm, flachrundzange vde, flachrundzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.