Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kombizange, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1711
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1711
EAN/GTIN:
     4042146327098
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5244
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • auch für harten Draht geeignet
  • extra schwere Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
8.0 mm
Durchmesser D2:
30.0 mm
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1711
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
185.0 mm
Teillänge L2 in mm:
38.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
mit beschichtetem Arbeitskopf
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5244, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
16,0 mm
Kopfhöhe (A):
16.0 mm
Variantenartikel:
117.1711
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.