Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Flachrundzange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1717
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1717
EAN/GTIN:
     4042146328347
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • lange Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10.0 mm
Kopfhöhe (A2):
3.5 mm
Durchmesser D1:
17.5 mm
Durchmesser D2:
4.0 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1717
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
55.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
mit beschichtetem Arbeitskopf
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Variantenartikel:
117.1717
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, vde flachrundzange 160mm, flachrundzange vde, flachrundzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.