Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Telefonzange mit Schutzisolierung, 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2318
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2318
EAN/GTIN:
     4042146749319
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • isoliert nach IEC 60900
  • Vollisolierung der Zange
  • reduziert das Kurzschlussrisiko
  • für Zählermontage und Sperrung
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
32.6 mm
Durchmesser D2:
6.6 mm
Gewicht [g]:
112 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.2318
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
195.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Material1:
Kunststoff
mit Schneide:
ja
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
47,0 mm
Kopfhöhe (A):
29 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.