Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Isolierte Verlängerung, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.5335
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5335
EAN/GTIN:
     4042146908099
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zol...
  • in Anlehnung an DIN 7434
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 1174 mit Kugelarretierung
  • mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
  • mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsichtliches Lösen
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
414 g
Herstellernummer:
117.5335
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.