Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Kombizange, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.5401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5401
EAN/GTIN:
     4042146907764
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5748
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
7.0 mm
Durchmesser D2:
30.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Gewicht [g]:
325 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.5401
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
210.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5748, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
15,0 mm
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.