Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverloch- und Ösenzange, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0042
EAN/GTIN:
     4042146330340
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
  • ideal zum Arbeiten mit Ösen
  • mit ergonomischem, tauchisoliertem Griff
  • mit Sichtfenster
  • automatische Feststellung
  • auswechselbare Lochpfeifen
  • glanzvernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Öse
Gewicht [g]:
325 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0042
Gesamtlänge L1 in mm:
220.0 mm
Teillänge L2 in mm:
10.0 mm
Lochdurchmesser:
auswechselbare Lochpfeifen
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
glanzvernickelt
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, Ösen-Zange, Ösenzange, revolver-lochzangen, ösenzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.