Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochzange, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0057
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0057
EAN/GTIN:
     4042146257661
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
  • selbstöffnend
  • zum Lochen von geraden und abgekanteten Blechen
  • bis 1,25 mm Materialstärke
  • Ausladung bis 40,0 mm
  • Lochdurchmesser 5 mm
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0057
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Lochdurchmesser:
max. 5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Materialstärke:
1.25 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, Ösen-Zange, Ösenzange, ks-tools lochzange, ösen zange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.