Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider mit Rohrgriff, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0118
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0118
EAN/GTIN:
     4042146274040
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Schneidleistung bis 40 HRC
  • mit Rohrgriff
  • mit Stahlrohrschenkeln und Exzenternachstellung
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus hochvergütetem Sonderstahl
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzmesserkopf:
118.0119
Funktions-Attribut 1:
mit auswechselbarem Messerkopf
Gewicht [g]:
1500 g
Handgriff:
Rohrgriff
Herstellernummer:
118.0118
Kopfbreite D in mm:
65 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
450.0 mm
Teillänge L2 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
6 mm
Kopfhöhe (A):
20.0 mm
Variantenartikel:
118.0118
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
118.0119
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.