Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Flachzange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2016
EAN/GTIN:
     4042146330296
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • gezahnte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • Titan beschichtete Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.0 mm
Kopfhöhe (A2):
6.0 mm
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
5.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
119.2016
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
51.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.