Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Flachrundzange, gebogen, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2018
EAN/GTIN:
     4042146330234
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit 2-Komponentengriff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • Titan beschichtete Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
3.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
45° gebogen
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
119.2018
Gesamtlänge L1 in mm:
165.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745
Schneidenlänge S mm:
11,0 mm
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.