Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Kraft-Seitenschneider, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2025
EAN/GTIN:
     4042146330203
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
ks tools kraftseitenschneider
  • lange Schneiden
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit 2-Komponentengriff
  • für verschiedene Drahtarten geeignet
  • besonders robuste Ausführung
  • Titan beschichtete Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
30.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht [g]:
300 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
119.2025
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
23,0 mm
Kopfhöhe (A):
17.0 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.