Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sicherungszange, 40-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2063
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2063
EAN/GTIN:
     4042146383643
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • in Anlehnung an DIN 5256
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • stabile, gerade Ausführung
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10 mm
Ausführung Sicherungszange:
J3
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
6 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2063
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
40-100 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
230,0 mm
Teillänge L2 in mm:
50 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
2.5 mm
Variantenartikel:
119.2053
Weitere Suchbegriffe: seegering zange j3, seegering zange, seegering zange innen, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.