Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 40-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2064
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2064
EAN/GTIN:
     4042146383650
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • in Anlehnung an DIN 5256
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
J31
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
5 mm
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2064
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
40-100 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
210,0 mm
Teillänge L2 in mm:
35 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
2 mm
Kopfhöhe (A):
25 mm
Variantenartikel:
119.2054
Weitere Suchbegriffe: seegering zange j6, seegering zange, seegering zange innen, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.