Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Bördelgerät mit Schnellspannvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.0525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.0525
EAN/GTIN:
     4042146015421
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät ks tools
bördelgerät
  • für Rohre 4-16 mm + 3/16“-5/8“
  • zur Herstellung von konischen Bördeln 45°
  • sehr präzise Bördelung durch Bördelkonus mit spezieller Geometrie
  • selbstzentrierende Rohrklemmung
  • für den mobilen Einsatz
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
45° Bördel, Schnellspannvorrichtung
Gewicht [g]:
900 g
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
122.0525
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
metrisch | Zollmaße
Rohrdurchmesser D:
4 - 16 mm
Rohrgrösse in Zoll:
3/16"-5/8 "
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.