Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Zweihand-Bieger, Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1016
EAN/GTIN:
     4042146015537
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange
  • zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
  • für weiche Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
  • Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
  • ermüdungsfreies Arbeiten durch leichte Bauweise
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Messing-, Weichstahlrohr
Durchmesser in mm:
16,0 mm
Gewicht [g]:
1330 g
Herstellernummer:
122.1016
Gesamtlänge L in mm:
440.0 mm
Profil1:
metrisch
Variantenartikel:
122.1006
zum Biegen bis:
zum Biegen bis 180°
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.