Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Zweihand-Bieger, Ø 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1020
EAN/GTIN:
     4042146015575
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange
  • zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
  • für weiche Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
  • Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
  • ermüdungsfreies Arbeiten durch leichte Bauweise
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Messing-, Weichstahlrohr
Durchmesser in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
122.1020
Gesamtlänge L in mm:
310.0 mm
Profil1:
Zollmaße
Variantenartikel:
122.1017
zum Biegen bis:
zum Biegen bis 180°
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.