Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördeldorn, 4,75-5-0-6mm, OP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1278
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1278
EAN/GTIN:
     4042146280607
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
  • Ersatzbördeldorn für das Universal-Bördelgerät 122.1230 + 122.1250
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
4,75-5,0-6,0 mm
Ersatzbördeldorn für:
122.1230 + 122.1250
Gewicht [g]:
50 g
Größe:
OP2
Herstellernummer:
122.1278
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, bördeleinsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.