Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaxt, 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2066
EAN/GTIN:
     4042146020210
Suchbegriffe:
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Waldarbeiteraxt
  • DIN 5131
  • mit geschweiftem Hickory-Stiel
  • Stiel mit Rundkeil doppelt fixiert
  • geschmiedete Ausführung
  • Klinge blank geschliffen
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Beilkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1800 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1250 g
Breite Hammerbahn in mm:
60 mm
Herstellernummer:
140.2066
Handgriffnummer:
140.2069
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
700.0 mm
Teillänge L2 in mm:
185.0 mm
Teillänge L3 in mm:
130.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 5131
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Waldaxt, waldaxt 1250 g, forstaxt, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.