Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Schräg-Ausbeuleisen, 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2110
EAN/GTIN:
     4042146152829
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
handamboss
  • mit flachen, gewölbten und geschliffenen Arbeitsflächen
  • polierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite in mm:
60 mm
Form:
flach
Gewicht [g]:
670 g
Herstellernummer:
140.2110
HRC:
30 +- 3
Länge mm:
105 mm
Material1:
C45
Material2:
geschliffen und fein poliert
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.