Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Universal-Ausbeuleisen, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2114
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2114
EAN/GTIN:
     4042146152850
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
handamboss
  • in Handfaustform
  • mit gewölbten und geschliffenen Arbeitsflächen
  • universal einsetzbar
  • polierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Form:
Handfaustform
Gewicht [g]:
1380 g
Herstellernummer:
140.2114
Höhe in mm:
85 mm
HRC:
30 +- 3
Länge mm:
70 mm
Material1:
C45
Material2:
geschliffen und fein poliert
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.