Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechknabber,265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2175
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2175
EAN/GTIN:
     4042146257494
Suchbegriffe:
Blechknabber
Blechnager
blechknabber
  • gratfreier Schnitt
  • keine Verformung des Bleches
  • saubere Schnittkanten
  • mit Feststellarretierung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • schneidet Bleche bis 1,2 mm
  • ideal auch für Aluminium, Kupfer und Kunststoff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
14.0 mm
Ersatzmesser:
140.2175-1
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
460 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
140.2175
Gesamtlänge L in mm:
265.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
1,2 mm
Schneidenlänge S mm:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.