Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türscharnier- und Spursteckschlüssel-Satz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2180
EAN/GTIN:
     4042146224328
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • für Montage und Demontagearbeiten an Türscharnieren
  • ideal geeignet zur Spureinstellung
  • extra kurze Bits mit Kugelarretierung
  • inklusive Knarre mit Bitaufnahme
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage schwer zugänglicher Schrauben an Türscharnieren
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
940 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
140.2180
Knarre:
ja
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2182
ab € 18,87*
Sonstiges
KS Tools
140.2186
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
140.2187
ab € 5,97*
Sonstiges
KS Tools
140.2188
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
140.2189
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
140.2184
ab € 5,96*
Sonstiges
KS Tools
140.2185
ab € 5,97*
Sonstiges
KS Tools
140.2183
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
140.2181
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.