| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-140.2285 Herst.-Nr.: 140.2285 EAN/GTIN: 4042146157398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ideal geeignet zum Abhebeln von Abdeckleisten an Windschutzscheiben oder anderen Zierleisten
- mit flachem, schneidenähnlichen Hebelkopf
- durch die spezielle Hebelform entstehen hohe Hebelkräfte, welche die zu entfernenden Teile leicht lösen
- auch geeignet zum Ausbau von Vollgummi montierten Scheiben
- tauchisolierter Griff
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht [g]: | 140 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 140.2285 | Gesamtlänge L in mm: | 240.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |