Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagfreier Schonhammer, 1050g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Hämmer, Beile, Treiber
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5257
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5257
EAN/GTIN:
     4042146162248
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
  • mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel
  • geriffelte Oberfläche für sicheren Halt
  • Funkenfrei durch Gummiüberzug
  • rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf
  • wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber herkömmlichen Hämmern
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
60.0 mm
Gewicht [g]:
1450 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1050 g
Herstellernummer:
140.5257
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
350 mm
Teillänge L2 in mm:
126.0 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Stielart:
Fiberglas
Stiel auswechselbar:
Nein
Variantenartikel:
140.5252
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.