Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagfreier Schonhammer, 850g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5273
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5273
EAN/GTIN:
     4042146223840
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
40.0 mm
Ersatzkopf:
140.5283
Gewicht [g]:
650 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
850 g
Herstellernummer:
140.5273
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
120.0 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Stielart:
Stahlrohr
Stiel auswechselbar:
Nein
Variantenartikel:
140.5270
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/SxuUVm5AHHY
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.