Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Kettenrohrabschneider, Ø 19-83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1510
EAN/GTIN:
     4042146021361
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
kettenrohrabschneider
  • mit Nachspannmöglichkeit durch Flügelrad
  • geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
  • leicht bedienbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Standard-Auspuffanlagen
Durchmesser in mm:
19,0-83,0 mm
Ersatzkette:
150.1501
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
150.1510
Kettenlänge:
330 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/0lbTmepS5Ls
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.