Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Grip-Kettenrohrabschneider, Ø 19-83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1515
EAN/GTIN:
     4042146167489
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
kettenrohrabschneider
  • für Edelstahl (Inox) Rohre
  • mit Nachspannmöglichkeit durch Flügelrad
  • geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
  • leicht bedienbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Edelstahl-Auspuffanlagen
Durchmesser in mm:
19,0-83,0 mm
Ersatzkette:
150.1502
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
150.1515
Kettenlänge:
330 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/c3FIW336tqI
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.