Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Löffelschaber, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2243
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2243
EAN/GTIN:
     4042146772980
Suchbegriffe:
Dreikant-Löffelschaber
Handschaber
dreikant löffelschaber
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • gebördelte Zwinge
  • mit Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
150.2243
Gesamtlänge L1 in mm:
165 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
55 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 8350 Form C
Variantenartikel:
150.2243
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.