Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Achsaufhängung, Radführung, Räder
>
Radlager KFZ
>
Radlager-Werkzeugsatz
>
Artikel
Universal-PKW-Radlager-Werkzeug-Satz, 31-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.2250
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.2250
EAN/GTIN:
4042146279908
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
radlager-werkzeugsatz ks tools
zur Montage und Demontage von Radlager und Nabe direkt am Fahrzeug
Ausbau des Federbeines und Achsschenkels entfällt
fachgerechter und schonender Einbau des Lagers durch Druckpunkt am Lageraußenring
für Achsrohre und für Achsen mit an einem Bund anliegenden Lager geeignet
hohe Zeitersparnis, da nachträglichen Achsvermessung nicht notwendig
mit 300 mm Abzieherspindel
durch beiliegende Bolzen (M12 + M14) können Radnaben ausgezogen werden
Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
Sonderstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Anwendungsgebiete:
Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes, Peugeot, Citroën, Renault, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Austin-Maestro, BMW
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
200 Nm
Gewicht [g]:
11239 g
Herstellernummer:
150.2250
Material1:
Sonderstahl
max. Druckkraft t:
6
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
ABS-Rotor-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Abzieher
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 354,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abzieherglocke, 68mm
KS Tools
150.2267
ab € 22,55*
Sonstiges
Abzieherglocke, 77mm
KS Tools
150.2268
ab € 22,73*
Sonstiges
Abzieherglocke, 81mm
KS Tools
150.2269
ab € 25,37*
Sonstiges
Abzieherglocke, 92mm
KS Tools
150.2270
ab € 40,74*
Sonstiges
Gewindebolzen, M12x1,5, 3er Pack
KS Tools
150.2092
ab € 16,21*
Sonstiges
Gewindebolzen, M14x1,5, 3er Pack
KS Tools
150.2093
ab € 11,48*
Sonstiges
Kugellager
KS Tools
150.2275
ab € 10,81*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #1
KS Tools
150.2251
ab € 18,01*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #10
KS Tools
150.2260
ab € 13,55*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #11
KS Tools
150.2261
ab € 12,61*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #12
KS Tools
150.2262
ab € 12,63*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #13
KS Tools
150.2263
ab € 8,96*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #14
KS Tools
150.2264
ab € 8,15*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #2
KS Tools
150.2252
ab € 17,24*
Sonstiges
Kugellager-Druckplatte, #3
KS Tools
150.2253
ab € 17,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen