Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochmutterndreher, verstellbar, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3209
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3209
EAN/GTIN:
     4042146602614
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
57 g
Herstellernummer:
150.3209
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.