Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaber, 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3256
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3256
EAN/GTIN:
     4042146765258
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
handschaber
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • gebördelte Zwinge
  • mit Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
25 mm
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
150.3256
Gesamtlänge L1 in mm:
420 mm
Teillänge L2 in mm:
300 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
907.2235
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.