Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker-Nietzange,230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9580
EAN/GTIN:
     4042146543948
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Ankernieten
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Körper aus Metalldruckguss

Ankernieten: 4 - 5 - 6 - 8 mm (5/32" - 3/16" - 15/64" - 5/16")
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
438 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
150.9580
Gesamtlänge L in mm:
230 mm
Material1:
Metalldruckguss
max. Nietdurchmesser:
8 mm
Kopfhöhe (A):
30 mm
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Installation, Rohrbearbeitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.