Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Einsteck-Ringschlüssel, extra flach, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9586
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9586
EAN/GTIN:
     4042146756775
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
einsteckringschlüssel sw24
einsteckringschlüssel (zoll)
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau schwer zugänglicher Schrauben und Ölfilterdeckel beim Wechsel des Ölfilters
  • 6-kant
  • geeignet für Links- und Rechtsantrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • phosphatiert
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
extra flach
Funktions-Attribut 1:
rechts und linksdrehend
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
150.9586
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm:
24,0 mm
Variantenartikel:
150.9586
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.